SAC-35HCS ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミ 73418095

ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)(冷媒R32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73418095
品番
SAC-35HCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

冷房、暖房の切替が可能です。夏は冷房として、冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能です。環境に配慮した冷媒R32を採用、オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒です。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載、モーターコイルが密閉されておりチリやホコリ等の侵入を防ぎます。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイングし、より広範囲に冷風を送ります。

用途
夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。
質量(kg)
61
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
470×525×945
口数
2
電源コード(m)
2
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.0/3.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(冷房)1030/1200、(暖房)790/980
使用環境温度(℃)
(冷房)17-~45 / (暖房)8~22
送風口数
2口
首振り
有
消費電力(kW)(50/60Hz)
1030/1200
暖房能力(kW)
1.9/2.1
排熱ダクト有無
有
注意
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする