曜日別特売
T156PHA パイプホルダー(給水管固定用) TOTO 73426958

パイプホルダー(給水管固定用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73426958
品番
T156PHA
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

パイプホルダーの支持棒と取付座の固定をリング式にすることで現場仕様に合った長さに支持棒を調節できます。
支持棒 (取付座側)をカットしてご使用ください。

寸法C(mm)
12.7
寸法A(mm)
40~110
寸法B(mm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする