曜日別特売
SFKSN-P1 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン) 73434664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFKSN-P1 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン) 73434664
SFKSN-P1 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン) 73434664

着脱式工具差し 1本差し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73434664品番SFKSN-P1
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4710寸法(mm)265×74×80質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)100適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73434664
2023-02-19
用途: 通常時の腰差しとハーネス装着時の道具の交換
一般財団法人北陸電気保安協会その他業種

通常時の腰差しとハーネス装着時の道具の交換の時に一々入れ替える手間が省けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする