- 仕様
- アジャスター付、別売専用アクセサリ対応(ストレージ用追加棚板、デスクトップパネル、幕板)
- 材質
- 天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、脚=鋼材・焼付塗装、ストレージ本体=木製・パーチクルボード
- 質量(kg)
- 63
- 色
- 天板=ホワイト、脚=ホワイト、ストレージ=オーク
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ストレージ部=778×1067.5×350
- 脚寸法内幅(mm)
- 1165
- 外寸法・幅(mm)
- 1550
- 外寸法・高さ(mm)
- 1067.5
- 外寸法・奥行(mm)
- 778
- サービス分類
- 組立・設置・取付