AKRacing(エーケーレーシング)
組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1脚
注文コード
73445840
品番
Pro-X V2 Gaming Chair (Red) JP組立済モデル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
組立済みモデル。Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したモデル
許容荷重(kg)
150
幅(cm)
【アームレスト】58.5~72.5
背もたれ
95cm
高さ(cm)
【椅子】127~134
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
54.5
座面高(cm)
32~39
座面厚さ(cm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,600
/
税込
¥
14,960
北海道地方
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
沖縄地方
数量1につき
¥
27,400
/
税込
¥
30,140
離島
数量1以上のご注文
お送りできません