曜日別特売
LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059

LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059
LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059
LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059
LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059
LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059
LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059
LN-26SP1BLP2NV Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 73446059

Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 スタンド機能 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード73446059品番LN-26SP1BLP2NV
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

スリムな手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載

対応機種
Google Pixel 10a
ケースタイプ
手帳型
耐衝撃性能
なし
材質
PU+PC
ワイヤレス充電対応
非対応
色
ネイビー
適合機種
Google Pixel 10a
本体質量(g)
67
スタンド
固定式
カード収納枚数
1
ストラップホール有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする