曜日別特売
- 【1ケース500枚入】現場簡単シートA4サイズ 日本躯体処理 73469938

 

- 【1ケース500枚入】現場簡単シートA4サイズ 日本躯体処理 73469938
- 【1ケース500枚入】現場簡単シートA4サイズ 日本躯体処理 73469938
- 【1ケース500枚入】現場簡単シートA4サイズ 日本躯体処理 73469938
- 【1ケース500枚入】現場簡単シートA4サイズ 日本躯体処理 73469938
- 【1ケース500枚入】現場簡単シートA4サイズ 日本躯体処理 73469938

【1ケース500枚入】現場簡単シートA4サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73469938
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

水に強くて、破れにくい紙!?リサイクルPETボトル100%使用 プリンター印刷も手書きもOK ラミネートいらずで楽々掲示! 忙しい仕事の合間に、手間が掛かり面倒な安全標識・表示プレート等の掲示物が「現場簡単シート」だったらレーザープリンターで印刷するだけで看板等が、早く・安く・自由に作成できます。

厚さ(mm)
0.181
サイズ
A4サイズ
入数(枚)
500
NETIS番号
KT-230137-VE
引裂強度
縦2.9、横4.2
注意
※1 プリンタの機種や印刷設定によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※2 用紙が熱を持ったまま重なると、印刷面が貼り付き印刷が剥がれる恐れがあります。熱が冷めるまで、重ねたり印刷面に触れたりしない様にしてください。
※3 廃棄方法:プラスチックゴミとして廃棄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする