MSソリューションズ
Google Pixel 10a 360度回転スタンド付き・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag swing」 ライトグレー
LN-M26SP1VMMSSV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73470970
品番
LN-M26SP1VMMSSV
参考基準価格(税別)
¥2,982
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
TPU+PC+アルミニウム合金
色
ライトグレー
質量(g)
58(本体)/107(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)
対応
【端末】Google Pixel 10a