曜日別特売
ES-466 smart PEレコード巻テープ 宮島化学工業 73471478

ES-466 smart PEレコード巻テープ 宮島化学工業 73471478
ES-466 smart PEレコード巻テープ 宮島化学工業 73471478
ES-466 smart PEレコード巻テープ 宮島化学工業 73471478
ES-466 smart PEレコード巻テープ 宮島化学工業 73471478

smart PEレコード巻テープ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
色チョコ
内容量1箱(30巻)注文コード73471478品番ES-466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン
色
チョコ
幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26763792
2025-07-11
用途: 作業中の目標
農・林・水産業

作業中に目標にするには綺麗な色で
作業員の方々も目を引く様です。
試しに購入した色でしたが
かなりの作業場の目標となり
能率よく仕事ができるようで好評です。
今回はリピートで購入させて
いただきました。

対象商品 : 26763792
2018-01-23
用途: 登山道の目印
卸売・小売業

未整備の登山道の案内目印に使ってみました。劣化し難い素材で有難いです。もう少し濃い色の製品が有るとなお良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする