- 精度
- 出力精度:±2%以内(定格電流)
- 定格電流(A)
- (FS)±10
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+65℃ ≦85%RH、結露のないこと
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+75℃ ≦85%RH、結露のないこと
- 温度係数
- 出力電圧:±0.3%/℃以内(定格電流)(Ta≠25℃)
- 直線性
- ±1%以内(定格電流)
- 温度特性
- 残留電圧:±1.5mV/℃以内 (無負荷時)(Ta≠25℃)
- リード線
- 接続リード線:ビニール電線(AWG26 4c ×200mm)
- 定格出力電圧(V)
- 2.5±2(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
- ノイズレベル
- 400mVp-p(無負荷時)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 応答性
- 50μs以下(di/dt=Fs/2μs時)
- 残留電圧(V)
- 2.5±40mV