- 保護機能
- ・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
- 仕様
- 【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)
- 形状
- 2U Single
- 質量(kg)
- 1.95
- 色
- ブラック(鉛フリーペイント)
- 出力(W)
- 【+12V コンバイン】850【+3.3V & +5V コンバイン】150
- 最大出力(W)
- 【DC】850
- 型番
- SST-2U850R-GF
- 入力電圧(V)
- 90 ~ 264 rms
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 100×70×190
- 入力周波数(Hz)
- 47 ~ 63
- コネクタ
- 1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ
- 動作温度(℃)
- 0 ~ 50
- ノイズレベル
- 18 dBA 最小
- 効率
- 効率 87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- 80 PLUS Gold
- 冷却システム
- シングル 60mm デュアルボールベアリングファン
- MTBF(時間)
- 100000