SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540

SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540
SST-EX1000R-PM SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 73474540

SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73474540
品番
SST-EX1000R-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。
・Cybenetics Platinum効率認証取得。
・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。
・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。
・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。
・フルモジュラー設計。
・日本製電解コンデンサ採用。

保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
仕様
【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
形状
SFX
質量(kg)
1.31
色
ブラック(非鉛成分塗装)
備考
このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。
出力(W)
【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】100
最大出力(W)
【DC】1000
番号
【安全規格登録】SST-SX1000MCPT-3TD
型番
SST-EX1000R-PM
入力電圧(V)
90 ~ 264 rms
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×63.5×100
入力周波数(Hz)
47 ~ 63
コネクタ
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ、4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6 コネクタ、8 x SATAコネクタ、3 x 4ピン周辺用コネクタ、1 x 4ピンフロッピーコネクタ
動作温度(℃)
0 ~ 40
ノイズレベル
最小0dBA
効率
≧89% & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Cybenetics Platinum
冷却システム
静音 92mm FDB ファン
出力密度(W/L)
1260.8
MTBF(時間)
100000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする