曜日別特売
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166

※サンプル画像

JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166
JVAW65 ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create 73477166

ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
73477166
品番
JVAW65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

本製品は、すべての HDMI 機器に出力可能な送受信機セットで、ノートPCやゲーム機などの画面を小型の送信機を介して、最大 30m 離れた HDMI ディスプレイへワイヤレスでミラーリングできます。
HDCP に対応しているため、PC で再生する有料コンテンツやゲーム画面もそのまま表示できる点が大きな特長です。
フル HD(1080p)の解像度に対応し、送受信機は USB ポートから給電される設計のため、PC やテレビの USB ポートに挿すだけで簡単に使用できます。
ゲーム機にも対応しており、手元にあるゲーム機の映像を離れたテレビへワイヤレスでミラーリングして「無線プレイ」が可能なため、幅広いシーンで活躍します。
さらに、ScreenCast ワイヤレスHDMI送受信機を使用すれば、ノートPCやゲーム機の映像を大画面にワイヤレスで手軽に映し出せます。
ケーブル不要でマルチ画面化ができ、作業効率の向上にも役立ちます。

仕様
【ホスト】送信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)、受信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)
セット内容
JVAW65 送信機TX、 JVAW65 受信機RX、 60cm USB-A 延長ケーブルx 1、 クイックインストール、 保証書
性能
WiFi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)、無線距離:30m、HDCP:対応
材質
プラスチック
色
ホワイト/オレンジ
質量(g)
受信機:約27、送信機:約31、延長ケーブル:約28
外形寸法
送信機:20(W) x 33(H) x 10.5(D)mm ケーブル長さ:60cm、受信機:25(W) x 44(H) x 12(D)mm ケーブル長さ:60cm
最大解像度
(フルHD) 1920 × 1080 @ 60 Hz
保証期間
2年
給電方式
セルフパワー 付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポート or 5V1A以上のUSB充電器に接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする