TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259

TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259
TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259
TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259
TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259
TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259
TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259
TWS-SO261TSLBK SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock エレコム 73478259

SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
73478259
品番
TWS-SO261TSLBK
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

落下時の飛び出しを防ぐロック機能と独自設計のエアークッション構造を備えた、軽量で衝撃に強いLinkBuds Clip用TOUGH SLIM Lockケースです。シリコンより強度に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とポリカーボネートの一体成形により、強じんな耐久性としなやかな弾力性を両立し、日常の衝撃や傷から本体をしっかり守ります。

用途
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いLinkBuds Clip用TOUGH SLIM Lockケースです。
ロック機能を搭載しているため、ケースの蓋をしっかり固定できます。
ケースの内側に配置した独自設計のエアークッションで落下時の衝撃を和らげます。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナ付き。ケース側面に取り付けることができます。
ケースを装着したまま、充電ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
色
ブラック
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金
対応機種
LinkBuds Clip
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする