曜日別特売
NOTCH TANK500 ノッチタンク スイコー 73478347

NOTCH TANK500 ノッチタンク スイコー 73478347
NOTCH TANK500 ノッチタンク スイコー 73478347

ノッチタンク

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
穴加工無
注文コード
73478347
品番
NOTCH TANK500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。
錆びないポリエチレン製です。
軽量で手運びが出来、移動が簡単です。
コンパクトな設計で狭い現場に最適です。

用途
建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。
セット内容
吊り金具を標準装備、アルミプレートにPEコーティングを施した仕切板付き、タンク下部左右2ヵ所にドレンを用意、液出口には100Aのフィッテイング(PE)が装着されています。
仕様
穴加工無
トラスコ品番
868-3839
材質
本体:ポリエチレン製、仕切板:アルミプレート(PEコーティング)
幅(mm)
930
高さ(mm)
850
奥行(mm)
730
容量(L)
500
注意
※製品の運搬時は内溶液を空にしてください。
※吊り金具をご使用の際は、内溶液が空である事をご確認の上、4点吊りでお願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする