※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同特殊工業
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
150
150
200
呼称
20A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73478365
品番
F-FLEX 20Ax150L SS400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
振動吸収
配管の伸縮・変位の吸収
すぐれた防振効果と耐圧性
国土交通省 防振継手適合品
空気調和衛生工学会規格適合品
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
100
寸法T(mm)
14
呼称
20A
寸法G(Φmm)
57
その他
【N-H】4-15
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
70
材質(フランジ)
SS400 溶融亜鉛メッキ
材質(ゴム)
内面/EPDM・外面/合成ゴム
偏心量(許容変位量)(mm)
15
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
4
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
寸法PCD(mm)
75
寸法ID(mm)
Φ24
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
15
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
関連資料:
図面(0.2MB)
カタログ(2.01MB)
注意
※最高使用圧力・最高使用温度は使用範囲のグラフをご確認ください。
※使用圧力が負圧(マイナス圧)の場合は、ご使用できません。
※流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わります。
※汚水・粉体などの流体は凸部に溜まりやすい為、埋ゴムタイプを推奨致します。
※給湯配管には、使用出来ません。
※プール用水には、使用出来ません。
※加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
※基本的にゴムの弾力性を劣化させる恐れのある流体及び取付箇所では使用は出来ません。
※当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
※その他の取扱い上の注意はメーカーホームページをご確認ください。
※各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
※取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。(許容変位量=取付時変位量+稼働変位量)
※各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはメーカーホームページをご確認ください。
※ΦG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材