※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同特殊工業
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
122
122
81
寸法D(Φmm)
155
100
125
135
140
155
175
185
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73478810
品番
D-FLEX 50Ax122L SUS304
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
接液部がフッ素樹脂のため、
耐薬品性、耐熱性に優れ、
同時に揆水性、揆油性、
非粘着性などの特性を持つ
寸法L(mm)
122
寸法D(Φmm)
155
寸法T(mm)
16
呼称
50A
材質(フランジ)
SUS34
その他
【N-H】4-19
材質
ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
100
寸法G(Φmm)
87
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
3
偏角(許容変位量)(°)
10
偏角(取付時寸法許容値)(°)
3
寸法PCD(mm)
120
寸法ID(mm)
Φ48
伸長(許容変位量)(mm)
13
圧縮(許容変位量)(mm)
16
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
3
関連資料:
図面(0.2MB)
カタログ(2.19MB)
注意
※最高使用圧力・最高使用温度は使用範囲のグラフをご確認ください。
※流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わります。
※加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
※材質の特性上シール性が低下する可能性があります。この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。
※当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
※その他の取扱い上の注意はメーカーホームページをご確認ください。
※各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
※取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。(許容変位量=取付時変位量+稼働変位量)
※各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはメーカーホームページをご確認ください。
※ΦG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材