曜日別特売
YS-80L-OP1 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 73500205

YS-80L-OP1 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 73500205
YS-80L-OP1 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 73500205

吸い殻入れYSG-240

(28件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
容量(L)6
内容量1セット注文コード73500205品番YS-80L-OP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。
工事現場などに便利です。
水抜き穴はありません。
穴の空いた蓋付き灰皿缶。

種別
灰皿ボトルのみ
寸法(mm)
240×240×128
色
レッド
容量(L)
6
注意
※水抜き穴はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89802614
2023-01-19
用途: 寮喫煙室用
R&Mリゾート株式会社 様(サービス業)

軽くて持ち運び便利!灰を捨てるのも楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 89802614
2021-12-13
用途: 店舗喫煙所にて使用します
炭火焼ゆいまーる 様(飲食業)

思ってた通りの、商品が届いて、良かったです。
梱包も丁寧で嬉しかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 89802614
2021-11-18
用途: 休憩所
製造業

休憩所に外置きしてます
蓋は取りやすいので掃除がラクです
風で倒れそうななので足元に重りを乗せました

対象商品 : 89802614
2020-07-26
用途: 飲食営業時
飲食業

軽くて持ち運び便利です。欲を言えば中に取り外し可能な中にすいがらの受け皿があると
使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 89802614
2020-10-13
用途: 店の外に設置
小島湯 様

軽くいどうも楽!見た目もわかりやすい。デザインも良い。

対象商品 : 89802614
2020-09-25
用途: 職場で。
運輸・通信業

肩身の狭くなったこの頃、タバコ吸える場所無くなりました。この灰皿役立ってます。

対象商品 : 89802614
2020-04-30
用途: 外の喫煙所に設置
焼肉十々 様(飲食業)

風の強い日はブロックを重石にして転倒防止をして使用
又、購入したいと思いますのでよろしくお願いいたします

対象商品 : 89802614
2020-06-15
用途: 飲食営業時
飲食業

軽くて持ち運び便利ですが、さびやすいです
吸殻を捨てる受け皿的なものがあるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする