曜日別特売
GA-JE095 これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ) 73501928

GA-JE095 これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ) 73501928
GA-JE095 これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ) 73501928
GA-JE095 これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ) 73501928
GA-JE095 これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ) 73501928
GA-JE095 これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復) GAONA(ガオナ) 73501928

これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復)GA-JE095

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は寸法・入数が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
【延長】30
入数
20個
注文コード
73501928
品番
GA-JE095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
呼13の止水栓と混合栓の給水・給湯ホース接続用です。
パッキン付き。
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。

用途
配管時の長さが足りない場合に使用する継足し用ニップル
寸法(mm)
【延長】30
入数
20個
材質
黄銅
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2×G1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする