曜日別特売

ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
寸法L(mm)175
内容量1台注文コード73512498品番SY-40H
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
FCD製2.0MPaフランジ

質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
175
寸法H1(mm)
104
口径(A)
32
種別
Y型
材質
本体:FCD450、スクリーン:SUS
形式
Y形
呼び径
15A (1/2") ~ 150A (6")
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
2
接続
JIS 20KFF
適合流体
蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
標準80メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする