曜日別特売
AW-F-10P サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン 73513487

サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
73513487
品番
AW-F-10P
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。
文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。

寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
2
寸法(Φmm)
22
寸法W(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 制御盤のパイロットランプ、押しボタン
エコノミーワン合同会社 様(製造業)

簡単で使い勝手や見た目も良く汎用性が高い商品。
お値段もリーズナブルかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする