曜日別特売
F1020 ノーブル モナーク コッピー 大塚刷毛製造 73513749

F1020 ノーブル モナーク コッピー 大塚刷毛製造 73513749
F1020 ノーブル モナーク コッピー 大塚刷毛製造 73513749

ノーブル モナーク コッピー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
毛丈(mm)70
サイズ(inch)2
厚さ(mm)16
全長(mm)245
内容量1本注文コード73513749品番F1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

海外で人気のスタイリッシュなコッピー刷毛!
PBT、PET混毛の化繊100%をバランスよく配合して腰が強くその強い腰が高粘度塗料の外装に向いている刷毛となります。
毛先は研磨処理もしており、さらに刷毛の毛が太いことで洗浄もやり易くなっております。
これまでのラスターのように掃除など様々な用途でご使用いただけ、見た目はオシャレで高級に見えるので腰袋に入れても気分が上がるアイテムになっております!

用途
高粘度塗料外装用/掃除用
形状
平
厚さ(mm)
16
全長(mm)
245
毛丈(mm)
70
サイズ(inch)
2
材質(毛)
PBT、PET混合化繊
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする