4606 防災ルームシューズ 左足 LL グレー 徳武産業 73515736

防災ルームシューズ 左足 LL グレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73515736
品番
4606
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心

材質
表:ポリエステル 65%、綿 35%内:ポリエステル 75%、綿 25%底:TPR
グレー
質量(g)
片方Lサイズ)約 150
サイズ(cm)
25.0 ~ 26.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする