曜日別特売
600132 和彩 花鳥風月 ブラック シナノ 73515779

和彩 花鳥風月 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73515779
品番
600132
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

和紙のような風合いの雅な色彩
高い技術による縮み塗装
高級花梨グリップで手元から美しく
究極の握り心地、スリムネック
カイノス伸縮杖最軽量!

材質
シャフト:アルミ合金 18Φ+16Φ、グリップ:木製(花梨)
色
ブラック
質量(g)
240
寸法(cm)
77-92(2.5毎に調節可能)
適応身長(cm)
約150-180
収納時寸法(cm)
77
調節方式
ラチェット(ボタン)式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする