シナノ
和彩 花鳥風月 グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73515797
品番
600131
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
和紙のような風合いの雅な色彩
高い技術による縮み塗装
高級花梨グリップで手元から美しく
究極の握り心地、スリムネック
カイノス伸縮杖最軽量!
材質
シャフト/耐食アルミ、グリップ/木製〈花梨〉、先端/PP-18ゴム
色
グレー
質量(g)
240
寸法(cm)
77-92(2.5毎に調節可能)
適応身長(cm)
約150-180
調節方式
ラチェット(ボタン)式