曜日別特売
603037 グランドカイノス BROWN タータンチェック シナノ 73515831

グランドカイノス BROWN タータンチェック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73515831
品番
603037
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

高級感溢れるシックなデザイン
触り心地の良い鹿革グリップ
持ち運びに便利な折畳み機能

材質
シャフト素材:耐食アルミ 18Φ+16Φ、グリップ:本革(鹿)+ネオプレーン+PP、先ゴム:PP-18(滑りにくい安全先ゴム)、ストラップ:本革ストラップ
付属品
専用ポーチ付
色
タータンチェック
質量(g)
300
寸法(cm)
79-89(2毎)
調節方式
ラチェット(ボタン)式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする