曜日別特売
604030 カイノス クール ブラック シナノ 73515858

カイノス クール ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73515858
品番
604030
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

グリップ(握り部分)には、高級木材カリンを採用。
杖を突いた時にガタつかない超精密ジョイントを採用。
雨や雪の日のお出かけも安心の「滑りにくい安全先ゴム」を搭載!

材質
シャフト素材:耐食アルミ 18Φ+16Φ、グリップ:木製(カリン)、先ゴム:PP-18-16mm(滑りにくい安全先ゴム)、ストラップ:布製ストラップ
付属品
専用ポーチ付
色
ブラック
質量(g)
290
寸法(cm)
80-90(2毎)
収納時寸法(cm)
26
調節方式
ラチェット(ボタン)式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする