曜日別特売
606011 健康いっぽん杖 ブラック シナノ 73515885

健康いっぽん杖 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73515885
品番
606011
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

I字型のアクティブスタイルなステッキ
杖に初採用の「トレッキングスタイルグリップ」
黒一色の杖でおしゃれに
健康いっぽん杖はこんな方におすすめ
2本使いで安定感と運動量アップ

材質
シャフト素材:耐食アルミ16Φ+18Φ、グリップ:ポリプロピレン+発泡EVA、先ゴム:抗ウイルス先ゴム PP-11 AV
色
ブラック
質量(g)
260
寸法(cm)
99-114(2.5毎)
適応身長(cm)
約152-176
調節方式
ラチェット(ボタン)式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする