フジホーム
Rose Yumi Rose クリスタルローズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73515928
品番
WB5251
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ
材質
シャフト素材:アルミニウム、グリップ:アクリル・アルミニウム、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
色
クリスタルローズ
質量(g)
285
寸法(cm)
幅:66.5×奥行89.0×厚さ(高さ):(2.5ピッチ10段階調節)