曜日別特売

歌舞伎 ベッドサイドカーテン 1000mm x 750mm ゴールド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73529016
品番
MY-KBBS01-GD
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン

仕様
難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)
セット内容
左右 2枚セット、カーテンフック30個
材質
高級ポリエステル暗幕地
ゴールド
寸法(縦×横)(mm)
約1000×750
遮光率(%)
99.99(JIS-L-1055A法 試験)
適合車種
4t~大型車 汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする