雅
チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mmワインパープル
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73529357
品番
MY-TR018-PU
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
チンチラ プリーツ アコーディオン式 仮眠 カーテン。
内装ドレスアップの必需品!
車内の雰囲気をレトロ風に演出します。
裏地は遮光率の高い暗幕生地を使用しており、遮光率99.9%以上!
用途
運転席、助手席のサイド~フロントを覆うカーテンです。
セット内容
運転席側・助手席側用の2枚入り、カーテンフック(カーテンランナーは付属致しておりません)
材質
最高級極厚ポリエステル(難燃素材)
寸法(mm)
2400×850
色
ワインパープル
適合車種
大型車、中型車用
注意
※メーカーにてチンチラ生地の商品多数(フロントカーテン、サイドカーテン、ハンドルカバー等)お取り扱いが御座いますが、仮眠カーテンのみ色合いが若干異なります。
車内をチンチラ生地にて統一をされているお客様又は統一される予定のあるお客様は特にこの点をご了承の上ご購入をお願い致します。