DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128

 

DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128
DFT-52 ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ アイリスオーヤマ 73534128

ラクリーン 炭脱臭ファン付き猫トイレ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73534128
品番
DFT-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

炭のチカラと脱臭ファンで気になるニオイを強力消臭する、炭脱臭ファン付き猫トイレです。約200gの活性炭フィルターで、お部屋のウンチ・オシッコ臭を99%※1 強力脱臭します。約4か月交換不要の活性炭フィルターで長く脱臭します。またフィルター交換のお知らせ機能付きで交換時期が分かりやすいです。システムトイレの消耗品交換頻度が低く、お手入れが簡単です(消臭サンド:約1.5か月交換不要、消臭シート※2※3:約週1回交換不要)。お休み時も安心の約19dBの静音モード搭載です。猫ちゃんによる誤作動防止のための誤作動防止ボタン付きです。トイレの形ものぼりにくいたまご型で、コードもかじりに強い電源コードを使用しています。

色
アイボリー/ベージュ
質量(g)
3120
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
静音モード:0.5、強力モード:1.3
騒音値(dB)
静音モード:約19、強力モード:約32
主要材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、活性炭
製品質量(g)
4750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×526×495

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする