- 目地刷毛  毛先ナナメ 大塚刷毛製造 73534496

- 目地刷毛  毛先ナナメ 大塚刷毛製造 73534496
- 目地刷毛  毛先ナナメ 大塚刷毛製造 73534496

目地刷毛 毛先ナナメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)10
板幅(mm)27
形状筋違
内容量1本注文コード73534496品番-
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

毛先と金具を斜めに揃えることで毛丈を均一に保ち、毛先まで力がムラなく伝わることで繊細な作業も美しく仕上がります。
また斜め形状にすることで見切り作業の際も「アゴ」が邪魔にならずに毛の広がりを抑えて正確でシャープなラインを引くことが可能です。

用途
細部の塗装に
形状
筋違
全長(mm)
270
サイズ(号)
10
板幅(mm)
27
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛
毛色
玉厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする