曜日別特売
413SA-URB150【ワケあり】 413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 73549711

413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は車輪径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
73549711
品番
413SA-URB150【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,998¥5,698
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
196
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
423S-URB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
41
適合スパナ
23×29
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする