ノイズカットトランス NCT-I2型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量・定格電流など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
10
注文コード
73550307
品番
NCT-I2型 単相1kVA P100V/S100V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)アウトレット
¥86,980¥69,980

出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。
ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。
出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。
機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。
高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。
他のノイズ防止素子を削減することができます。
放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。
1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。
最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。

用途
機器に組み込んで使用したいとき
量産品のノイズ対策をしたいとき
簡単に接続したいとき
小型機器のノイズ対策をしたいとき
低コストでノイズ対策をしたいとき
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
16
寸法H(mm)
149
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
201
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口
定格電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
寸法B(mm)
9
出力電圧(V)
100
寸法X(mm)
159
入力電圧(V)
100
寸法W(mm)
176
取付穴(mm)
7×9
寸法Y(mm)
135
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000Vメガー)
相数
単相
定格出力容量(VA)
1kVA(1000)
入力電圧変動許容範囲(V)
10%
耐ノイズ
ディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)
1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)
-10~+40
動作湿度(%)
相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)
1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ケーブルサイズ(mm2)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする