曜日別特売
M-0863 COUNTERTOP BAKERY CASE(カウンタートップベーカリーケース) ダルトン 73551646

M-0863 COUNTERTOP BAKERY CASE(カウンタートップベーカリーケース) ダルトン 73551646
M-0863 COUNTERTOP BAKERY CASE(カウンタートップベーカリーケース) ダルトン 73551646
M-0863 COUNTERTOP BAKERY CASE(カウンタートップベーカリーケース) ダルトン 73551646
M-0863 COUNTERTOP BAKERY CASE(カウンタートップベーカリーケース) ダルトン 73551646
M-0863 COUNTERTOP BAKERY CASE(カウンタートップベーカリーケース) ダルトン 73551646

COUNTERTOP BAKERY CASE(カウンタートップベーカリーケース)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73551646
品番
M-0863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

昔懐かしいクラシックな風合いが魅力的なベーカリーケース。
テーブルやキッチンカウンターにすっと馴染む長方形で、キッチン小物はもちろん、パン、乾物、果物などの食品を直置きで収納可能。
表裏両面使える受け皿、上部が半透明で程よく目隠しされた蓋、蓋の高さに収まるフラットな取手と、使い手への細やかな配慮が感じられます。

用途
キッチン小物、パン、乾物、果物などの食品の収納など
材質
AS樹脂
寸法(mm)
140(緑取り面)/150(フラット面)×345×195
備考
【食器洗浄器、電子レンジ、オーブン】使用不可
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
注意
※本製品の用途はパンや果物、ドライフード、キッチン小物などの収納です。密閉されていない液体や、半液体の保管はできません。
※ベーストレイはフチ取りのあるエッジ面、ケーキなどに適したフラット面の両面をご使用できます。裏返してご使用する際は、一度洗浄してください。
※フチ取りのあるトレイ面は気密性があり、フタを開ける際にベーストレイも持ち上がる場合があります。フタはベーストレイの端を押さえながらゆっくりと持ち上げてください。
※製品の移動時や冷凍庫に出し入れする際は、必ずベーストレイを両手で持ってください。また、冷凍庫ではご使用できません。
※アルコールを使用した消毒・拭き取りは、絶対におやめください。材質の劣化・変色を引き起こします。
※ご使用前、ご使用後は中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジでよく洗浄してください。タワシや磨き粉、硬いスポンジは傷の原因となりますので使用をお控えください。
※表面に小傷や擦れがございます。また局所的に成形カットの跡や、ベーストレイにわずかな波打ちがみられる場合があります。樹脂製品の特性としてご理解ください。
※製造工程上、フチなどに小さな凹凸が見られる場合がありますので、指を滑らせないでください。
※食器洗浄器、電子レンジ、オーブンではご使用できません。
※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする