曜日別特売
GM-0768GW BOOKMARK DINOSAUR(ブックマークダイナソー) ダルトン 73551811

BOOKMARK DINOSAUR(ブックマークダイナソー)GM-0768GW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グロー
注文コード
73551811
品番
GM-0768GW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
¥1,100

ユニークな恐竜のブックマーカー
本のページに挟まることが好きな恐竜のブックマーク。ペラペラの胴体を本に挟むと、上から頭をひょっこりと出します。
またあとで読もうと挟んだはずのしおりですが、そのユニークな姿に気を取られ、ついついまた読み始めてしまうなんてことも。
本棚に並んでいる時も、無造作に机に置かれている時も、本が開かれる瞬間を待ち望んでいます。
読書が好きなあの人へのちょっとしたギフトとしても。
暗所で光る蓄光仕様となります。

用途
本のしおりなど
色
グロー
材質
ナイロン、PVC
寸法(mm)
105×96×15
タイプ
暗所で光る蓄光仕様
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※玩具ではありません。乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
※シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
※変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源に近づけると変形することがあります。
※衝撃を与えますと、破損する恐れがありますので乱暴な取り扱いは避けるようにしてください。
※直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。変形や反り等の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする