- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:オーディオ・ジャック×1●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●エネルギー消費効率:後日掲載●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:Intel Core i7-1355U●メモリカードスロット:MicroSD●メモリタイプ:DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB-C×1、HDMI ×2、DisplayPort x 1●本体サイズ(H×W×D):45.9 mm×166.5mm×165.8mm●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプターおよび電源コードにて適合●電波法:適合●電波法備考:無線LAN
- 電源(V)
- AC100-240(50/60Hz)
- 本体質量(kg)
- 0.8
- 最大消費電力(W)
- 90
- メモリー容量
- 16GB
- 使用CPU
- Intel Core i7-1355U
- スピーカー
- なし
- OS
- Chrome OS
- チップセット
- なし
- キーボード
- なし
- ポインティングデバイス
- なし
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- TVチューナー
- なし
- SSD
- 256GB
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
- 無線LAN
- IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
- USB
- USB 3.2 Gen2 Type A×1(正面×1)、USB 3.2 Gen1 Type A×3(正面×3)、USB 3.2 Gen2 Type-A x 2(背面×2)、USB 3.2 Gen2 Type C×1(背面×1)
- オフィスソフト
- なし