曜日別特売

タッチパネルディスプレイ 14型/1920×1200/ツートン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73561428
品番
JN-MD-EiT14WX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様
●アダプタ:あり「5V/3A」●電気用品安全法(本体):適合
サイズ
14
ピッチ
約0.157mm
寸法
14型
消費電力(W)
最大5/通常4/スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
0.7
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
5.5
コントラスト比
800:1
輝度
250cd/m2
表示色
26.2万色 sRGB 66% DCI-P3 50% AdobeRGB 50%
解像度
1920×1200
視野角
H:170° V:170°
走査周波数(垂直)
60
ケーブル
USB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.5m)
応答速度
20ms
入力端子
USB-C×2、miniHDMI×1
スピーカー
1W×2
色(本体)
ツートン(ブラック/シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:10
本体寸法(cm)
(H×W×D):高21.8×幅31.3×奥行1.2/スタンド幅2.8
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
USB
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする