オーム電機
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73572506
品番
LH-M10HL137A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
145
タイプ
ハンドルーペ
電源
単4乾電池×3
倍率
2倍/4倍
レンズ径(Φmm)
137
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×275×36
光源
LED3灯
材質(レンズ)
アクリル
連続点灯時間(時間)
30
注意
※LEDは交換できません。
※レンズを通して太陽を見ないでください。失明や永久視力障害の原因になります。
※直射日光や強い光の当たる場所に置かないでください。火災の原因になるおそれがあります。