曜日別特売
GP-SSH24 シートヒーター24V ゴッパ合同会社 73584756

GP-SSH24 シートヒーター24V ゴッパ合同会社 73584756
GP-SSH24 シートヒーター24V ゴッパ合同会社 73584756
GP-SSH24 シートヒーター24V ゴッパ合同会社 73584756

シートヒーター24V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73584756
品番
GP-SSH24
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

フォークリフトや建機のシートヒーター。
パナソニック製DC-710シリーズの相当品。同等の構造と安全性。
座面と背面の両方からぽかぽか快適。
ON-OFFトグルスイッチ付き

厚さ(mm)
20
縦(mm)
740
横(mm)
300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする