ケアマックス
介援隊 食事用エプロン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
格子ブルー
キッチンブルー
キッチンピンク
花柄ピンク
花柄ブルー
フルーツピンク
フルーツブルー
格子ピンク
格子ブルー
パッチワークピンク
パッチワークブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73605824
品番
CX-01002
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
厚地の生地で長持ちします。
材質
ポリエステルツイル(撥水加工、アクリルコーティング)
色
格子ブルー
質量(g)
約50
ケース入数
100
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅73×丈95、首下:76
首廻り(cm)
34~45
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。