曜日別特売
CX-01002 介援隊 食事用エプロン ケアマックス 73605849

介援隊 食事用エプロン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パッチワークブルー
内容量1枚注文コード73605849品番CX-01002
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

厚地の生地で長持ちします。

材質ポリエステルツイル(撥水加工、アクリルコーティング)パッチワークブルー質量(g)約50ケース入数100加工撥水加工寸法(cm)幅73×丈95、首下:76首廻り(cm)34~45洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73605833
2025-09-30
用途: 母の介護施設用
その他業種

布地は薄いですが、機能はこれで十分です。安く買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする