Aron(アロン化成)
安寿 折りたたみシャワーベンチ TS (座面角型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
ブルー
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73606804
品番
535-466
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使いたいときに信頼できる折りたたみシャワーベンチシリーズ。
ひじ掛け付きで座位安定。
使わないときはすっきり収納!脱衣所が狭くても、洗濯機横のわずかなすき間(17cm)でも収納できます。
仕様
完成品
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け:ポリプロピレン、ひじ掛けグリップ:エラストマー、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ
質量(kg)
約5.0
色
レッド
ケース入数
2
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅52×奥行50~60×高さ67~77、折りたたみ時:奥行16×高さ80~92.5、座面:幅39×奥行34、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:40
機能
折りたたみ、ひじ掛けはね上げ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面
最大使用者体重(kg)
100