曜日別特売
PN-L41421D シャワーチェア[ユクリア]コンパクトワンタッチおりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック 73606953

シャワーチェア[ユクリア]コンパクトワンタッチおりたたみN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1台注文コード73606953品番PN-L41421D
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

場所をとらない、コンパクトタイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)3.7オレンジ加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅40.5×奥行40~46.5×高さ55~65、折りたたみ時:奥行20×高さ66~76、座面:幅36×奥行30、座面高:31.5~41.5(6段階/2)機能ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする