曜日別特売

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1セット(15巻)
チューブ外径(Φmm)4
チューブ内径(Φmm)2.5
色青
内容量1セット(15巻)注文コード73607646品番AS4 50-04 4×2.5
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途
油・空圧機器用チューブ
集中潤滑機器用チューブ
塗装機器用チューブ
化学プラント用チューブ
色
青
内容
15巻
最高使用圧力(MPa)
<1.2
最小曲げ半径(mm)
10
チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)
1巻長さ(m)
20
破壊圧力(MPa)
5
使用流体
空気・水、油
チューブ内径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※流体が水・油の場合、ワンタッチ継手はご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする