曜日別特売
536-587 軽量浴槽台 ソフトクッションタイプ ミニ Aron(アロン化成) 73608536

軽量浴槽台 ソフトクッションタイプ ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27×16~26
グリーン
内容量1台注文コード73608536品番536-587
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

楽らく出し入れ浴槽台。
今までよりも軽量になったので高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。
握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめるので、楽に取り出せます。
浴槽から取り出した時の水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくなるために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27×16~26質量(kg)2.4材質アルミ、PP、EVA最大使用者体重(kg)100加工SIAA防カビ加工ケース入数2グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする