曜日別特売
MG60 ミラクルグリップ ホワイトサンズ 73611257

ミラクルグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73611257
品番
MG60
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

握っているだけで24Hリハビリ運動。拘縮対策特許取得商品。

質量(g)
35
材質
クッション:ポリエチレン、カバー:ポリエステル
ケース入数
20
加工
抗菌加工、防カビ加工、制菌加工、通気性、防ダニ加工、速乾性
直径×長さL(Φmm×mm)
60×200
洗濯方法
洗濯機可(50℃)、脱水機可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする