曜日別特売
0687 まもっ手ソフト 片手 特殊衣料 73611379

まもっ手ソフト 片手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード73611379品番0687
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

メッシュ素材なので通気性がよく、ムレにくくなっています。

色
グリーン
材質
表地:ポリエステル75%・ナイロン25%・綿100%カツラギ、中地:ポリエステルフェルト、ひも:アクリル100%
質量(g)
約100(片手)
寸法(幅W×長さL)(cm)
17×32
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、乾燥機不可
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする