曜日別特売
- レンジパック角大 大和物産 73612056

レンジパック角大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
73612056
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

フタをはずして、電子レンジに使えます。
本体のプラ50%削減
タルク51%以上使用。タルクとは天然の鉱物で、化粧品や食品添加物にも使われる安全性の高い素材です。

材質
本体/タルク、ポリプロピレン フタ/ポリスチレン
寸法(mm)
172×172×60
耐熱温度(℃)
本体/130 フタ/80
柄
ピンクのギンガムチェック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする